Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF TS 44 Ringdichtung aus Stahl x 610mm, Innen-Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121419
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TS 44
EAN/GTIN:
     7316577016881
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
labyrinthdichtung skf
labyrinthdichtung
Innendurchmesser = 200mm
Lagereinheitstyp = Labyrinthdichtung
Material = Stahl
Nabe-Höhe = 210mm
Größe Montagebohrung = 30 mm
Länge = 610mm

Die SKF-Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung mit Standarddichtungen haben eine Gesamtlänge von bis zu 610 mm.Kontermutter, Sicherungsscheibe und Zentrierringe empfohlen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
200mm
Lagereinheitstyp:
Labyrinthdichtung
Material:
Stahl
Nabe-Höhe:
210mm
Größe Montagebohrung:
30 mm
Länge:
610mm
Weitere Suchbegriffe: 2121419, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, TS44, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 130,30*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,67*
€ 130,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 128,78*
€ 151,19*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 135,92*
€ 153,02*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 145,16*
€ 169,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.