Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF TS 56 Ringdichtung x 770mm, Innen-Ø 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121421
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TS 56
EAN/GTIN:
     7316577016911
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
labyrinthdichtung skf
labyrinthdichtung
Innendurchmesser = 260mm
Nabe-Höhe = 260mm
Größe Montagebohrung = 36 mm
Länge = 770mm

Die SKF-Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung mit Standarddichtungen haben eine Gesamtlänge von bis zu 770 mm.Kontermutter, Sicherungsscheibe und Zentrierringe empfohlen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
260mm
Nabe-Höhe:
260mm
Größe Montagebohrung:
36 mm
Länge:
770mm
Weitere Suchbegriffe: 2121421, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, TS56, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,36*
€ 259,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,38*
€ 259,60*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 294,94*
€ 331,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 298,68*
€ 336,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 478,29*
€ 534,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,28*
€ 635,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,81*
€ 629,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,95*
€ 616,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,51*
€ 584,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.