Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF TSN 308 A Ringdichtung x 205mm, Innen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121441
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN 308 A
EAN/GTIN:
     7316570375855
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
v-ringe skf
Innendurchmesser = 40mm
Nabe-Höhe = 60mm
Größe Montagebohrung = 12 mm
Länge = 205mm

Die SKF-Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung mit Standarddichtungen haben eine Gesamtlänge von bis zu 205 mm.Kontermutter, Sicherungsscheibe und Zentrierringe empfohlen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Nabe-Höhe:
60mm
Größe Montagebohrung:
12 mm
Länge:
205mm
Weitere Suchbegriffe: axial wellendichtring, 2121441, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, TSN308A, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 22,45*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,73*
€ 23,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,80*
€ 24,19*
1
€ 3,19*
ab € 20,50*
€ 26,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,59*
€ 45,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
333369
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.