Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200C MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 4-polig 20A 415V, Abschaltvermögen 6 kA DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121666
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS254280R0204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka
Polzahl = 4P
Strom = 20A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 415V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Serie = S200C
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 70mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 70mm
Modellnummer = S204C-C20
Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter

Die kompakten Miniatur-Überlastschalter S200C von ABB sind strombegrenzend. Sie verfügen über zwei verschiedene Auslösemechanismen, den verzögerten thermischen Auslösemechanismus für den Überlastschutz und den elektromechanischen Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Alle MCBs der Produktserie S200C entsprechen IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 609 47-2 und ermöglichen den Einsatz in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Der unten angebrachte Hilfskontakt kann auf S200C montiert werden, um 50 % Platz zu sparen.Extrabreite und komplette Serie von Sicherungsautomaten für die meisten Anwendungen und Märkte Platz- und Zeitersparnis durch den einzigartigen, von unten befestigten Hilfskontakt Erfüllt weltweite Standards Für private oder kleine kommerzielle Anlagen bis zu 10 kA Ausschaltvermögen IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-22
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
20A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
415V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Serie:
S200C
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
70mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
70mm
Modellnummer:
S204C-C20
Better World-Kriterium:
Konzipiert für die Demontage
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, 2121666, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS254280R0204, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,44*
€ 142,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,33*
€ 148,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,55*
€ 153,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,24*
€ 168,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.