Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-802 LCD Klimamessgerät, CO2 bis 9999ppm, bis +50°C / 90%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DT-802 LCD Klimamessgerät, CO2 bis 9999ppm, bis +50°C / 90%RH
Artikel-Nr.:
     108EL-2121725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2121725
EAN/GTIN:
     5059044244487
Suchbegriffe:
Klimamesser
Klimamessgerät
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Temperatur max. = +50°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1 ° → C (-5 +50 °C)
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Feuchtigkeit max. = 90%RH
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±5 % rel. Luftfeuchtigkeit
Messparameter = CO2, Feuchtigkeit, Temperatur
Auflösung Kohlendioxid = ±1ppm
Modellnummer = DT-802
Anzeigentyp = LCD°C

RS Pro CO2 -ÜberwachungRS Pro möchte eine neue Serie von Luftqualitätsmonitoren vorstellen. Diese Innenraummessgeräte wurden zur Überwachung der Luftqualität entwickelt, indem sie die Konzentrationen von Kohlendioxid, Feuchtigkeit und Umgebungstemperaturen in bestimmten Bereichen messen. Die CO2 -Monitore bieten einen LCD-Bildschirm, der die gemessenen Werte in PPM (Partikel pro Million) anzeigt und gute, normale und schlechte Luftqualität anzeigt. In die Geräte integriert ist ein akustischer Alarm, der ertönt, wenn definierte Pegel überschritten wurden. Zusätzliche Merkmale umfassen Jahr, Monat, Datum und Uhrzeit sowie die Monitore werden über einen Steckeradapter mit Strom versorgt.Warum benötigen Sie einen Luftqualitätsmonitor?Gute Luftqualität ist nicht nur ein Grundbedarf, sondern auch eine Gesundheits- und Sicherheitsanforderung. Luftqualitätsmonitore sorgen dafür, dass das Personal vor Schadstoffen geschützt ist und Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle eingehalten werden.Eigenschaften und Vorteile• Präzisions-Luftqualitätsüberwachung • Prüft auf CO<-Unterkonzentrationen> mit Max/Min.-Wertabruffunktion • NDIR CO2 -SENSOR • Raumluftqualität wird in ppm mit guter (380 bis 420 ppm), normaler (<1000 ppm), schlechter (>1000 ppm) Richtung angezeigt • Sichtbarer und akustischer CO<-sub>2 -Warnalarm • Jahr, Monat, Datum und Uhrzeit anzeigen • Automatische Basislinienkalibrierung (Mini-CO<-Sub>2 über 7,5 Tage) oder manuelle Kalibrierung an der frischen Luft • Wandmontage möglich • NetzbetriebTechnische Daten• Bereich: 0-9999 ppm • Auflösung: 1 ppm • Genauigkeit: ±75 ppm (0-2000 ppm)/±8 % (2000-9999 ppm) • Temperaturbereich: -5 °C bis +50 °C. • Beste Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ±5 % relative Luftfeuchtigkeit • Größe: 110 mm x 105 mm x 61 mm • Gewicht: 230 g.RS Pro-CO2 -Monitor-Optionen für Luftqualität• Modell DT-802, RS Best.-Nr. 212-1725 () • Modell DT-802D (mit Datenprotokollierspeicher), RS Best.-Nr. 212-1726 () Anwendungen CO 2-Monitore für Luftqualität finden sich häufig in:• Schulen • Transport • Büros • Fabriken • HLK-Überwachung im GebäudeWarum würden Sie sich für RS Pro für Luftqualitätsmonitore entscheiden?RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
+50°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±1 ° → C (-5 +50 °C)
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Feuchtigkeit max.:
90%RH
Feuchtemessgenauigkeit max.:
±5 % rel. Luftfeuchtigkeit
Messparameter:
CO2, Feuchtigkeit, Temperatur
Auflösung Kohlendioxid:
±1ppm
Modellnummer:
DT-802
Anzeigentyp:
LCD°C
Weitere Suchbegriffe: Partikelgrößenmessgerät, Partikelmessgerät, klimamesser, 2121725, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Luftqualitätsmessgeräte, RS PRO, DT802, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Air Quality Monitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.