Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite HL-11R LED Stirnlampe 1100 lm / 176 m, 2 x Li-Ion 3,7 V 2600 mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121778
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     HL-11R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Modellnummer = HL-11R
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 1100 lm
Batterien = 2 x Li-Ion 3,7 V 2600 mAh
Leuchtweite = 176 m

Die Unilite HL-11R ist eine industrielle superhelle LED-Stirnleuchte, die über einen ost-Drehschalter auf der Seite bedient wird. Er verfügt über eine einziehbare Abschirmung für Punkt- und Flutlichtstrahlen und vollständig verstellbare, rutschfeste Silikon-Stirnbänder im Lieferumfang enthalten.Weiße Cree ® -LED mit 1100 Lumen Leicht drehbarer, glatter Dimmschalter 2 x Hochleistungs-Li-Ion-Akkus mit 2600 mAh im Lieferumfang enthalten Parallelschaltung (funktioniert mit 1 oder 2 Batterien) Nützliche LEDs für Akkustand und Ladeanzeige 45°-Drehkopf
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HL-11R
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
1100 lm
Batterien:
2 x Li-Ion 3,7 V 2600 mAh
Leuchtweite:
176 m
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 2121778, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Unilite, HL11R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.