Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Hi-Power Antriebsriemen, A-Profil 13mm x 8mm x 4600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121892
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     A180 HI-POWER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen
Länge = 4600mm
Obere Breite = 13mm
Riemenquerschnitt = A
Innenlänge = 4575mm
Höhe = 8mm
Serie = Hi-Power
Außenlänge = 4625mm
Datumslänge = 4610mm

Die Delta Classic-V-Riemen von Gate haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und Durable Leistung auf allen klassischen Teilungsantrieben nach Industriestandard, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Lichtmaschinen, Säge, Fräs- und Verarbeitungsmaschinen verwendet werden, ausgelegt. Um nur einige zu nennen.Spezifiziert für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis +158 °F) Erhältlich in allen gängigen Abschnitten und Riemenlängen Hergestellt für den Betrieb in allen Ihren Standard-Industrieantrieben REACH- und RoHS-2-konform Hochwertiges Gummibandgehäuse Ausgezeichneter Preis/Leistung
Weitere Informationen:
Länge:
4600mm
Obere Breite:
13mm
Riemenquerschnitt:
A
Innenlänge:
4575mm
Höhe:
8mm
Serie:
Hi-Power
Außenlänge:
4625mm
Datumslänge:
4610mm
Weitere Suchbegriffe: 2121892, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, A180HIPOWER, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.