Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Polyurethan Zahnriemen 309 Zähne, Teilung 14mm, Maße 125mm x 4326mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122040
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     PCV 14MGT 4326 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Länge = 4326mm
Breite = 125mm
Teilung = 14mm
Anzahl der Zähne = 309
Material = Polyurethan

Der Gates 14 mm-Polykettenkette GT-Kohlenstoffriemen verwendet Kohlefaserfaser als Zugband in diesem Gürtel bietet eine erhöhte Pferdeleistung für eine höhere Leistungsdichte und Kompaktheit und erhöhte Flexibilität, die den Einsatz von rückseitigen Spannrollen ermöglicht. Es verfügt über ein leichtes, langlebiges, wartungsfreies System, das mehr als nur eine Anpassung an die Rollenkette ist und eine hohe Scherfestigkeit, Geräuschreduzierung und eine verbesserte Belastbarkeit bietet.Gleiche Kapazität wie Rollenkettentreiber in der gleichen Breite Einfaches, rostfreies Waschen - mit Edelstahl-Hardware Schnelle Amortisation der Antriebsumwandlung Voll funktionsfähig bei extremen Temperaturen von -65 °F bis +185 °F.
Weitere Informationen:
Länge:
4326mm
Breite:
125mm
Teilung:
14mm
Anzahl der Zähne:
309
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: 2122040, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, Gates, PCV14MGT4326125, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.002,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.416,05*
€ 7.635,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.365,47*
€ 7.574,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.238,95*
€ 7.424,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.002,70*
€ 7.143,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.