Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Super HC Antriebsriemen, SPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 2540mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122423
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     SPZ2540 SUPERHC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
Länge = 2540mm
Obere Breite = 9.7mm
Riemenquerschnitt = SPZ
Innenlänge = 2502mm
Höhe = 8mm
Serie = Super HC
Außenlänge = 2553mm
Datumslänge = 2540mm

Die Delta Schmal-Keilriemen von Gate haben ein schmales Profil, womit sie die perfekte Option für alle Industriestandard-Antriebe sind, die häufig als schmaler oder tiefer Keil bezeichnet werden...... Delta Schmal-Keilriemen haben ein schmales Profil und sind daher die perfekte Option für alle Sie verfügt über hochfeste Polyester-Zugbänder, die für eine hohe Beständigkeit gegen Biegekräfte, Ermüdung und Stoßbelastungen sorgen. Gute Bandflexibilität, Stabilität und reibungsloser Betrieb garantiert. Ölbeständiges Flip-Band für guten Halt und Schutz vor Abrieb.Hergestellt für den Betrieb in allen Ihren Standard-Industrieantrieben Erhältlich in allen gängigen Abschnitten und Riemenlängen Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis +158 °F) Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis REACH- und RoHS-2-konform Hochwertiges Gummibandgehäuse
Weitere Informationen:
Länge:
2540mm
Obere Breite:
9.7mm
Riemenquerschnitt:
SPZ
Innenlänge:
2502mm
Höhe:
8mm
Serie:
Super HC
Außenlänge:
2553mm
Datumslänge:
2540mm
Weitere Suchbegriffe: 2122423, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, SPZ2540SUPERHC, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.