Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Super HC Antriebsriemen, SPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 3300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122432
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     SPZ3350 SUPERHC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen gates
Länge = 3300mm
Obere Breite = 9.7mm
Riemenquerschnitt = SPZ
Innenlänge = 3312mm
Höhe = 8mm
Serie = Super HC
Außenlänge = 1400mm
Datumslänge = 1387mm

Die Delta Schmal-Keilriemen von Gate haben ein schmales Profil, womit sie die perfekte Option für alle Industriestandard-Antriebe sind, die häufig als schmaler oder tiefer Keil bezeichnet werden...... Delta Schmal-Keilriemen haben ein schmales Profil und sind daher die perfekte Option für alle Sie verfügt über hochfeste Polyester-Zugbänder, die für eine hohe Beständigkeit gegen Biegekräfte, Ermüdung und Stoßbelastungen sorgen. Gute Bandflexibilität, Stabilität und reibungsloser Betrieb garantiert. Ölbeständiges Flip-Band für guten Halt und Schutz vor Abrieb.Hergestellt für den Betrieb in allen Ihren Standard-Industrieantrieben Erhältlich in allen gängigen Abschnitten und Riemenlängen Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis +158 °F) Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis REACH- und RoHS-2-konform Hochwertiges Gummibandgehäuse
Weitere Informationen:
Länge:
3300mm
Obere Breite:
9.7mm
Riemenquerschnitt:
SPZ
Innenlänge:
3312mm
Höhe:
8mm
Serie:
Super HC
Außenlänge:
1400mm
Datumslänge:
1387mm
Weitere Suchbegriffe: 2122432, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, SPZ3350SUPERHC, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.