Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite Kraftsensor 20g 2-Pin 15.80 x 7.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122463
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     FSR04BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftsensor
kraftsensor
Betätigungskraft = 20g
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 15.80 x 7.62mm

Der Touchscreen der Serie Arcol Ohmite FSR arbeitet nach dem Krafterfassungsprinzip und verfügt über die einzigartige Eigenschaft des dynamischen Widerstands in Bezug auf die Menge der angewandten Kraft. Er hat eine aktive Fläche von ø5.60 mm. Er ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein Delta der angewandten Kraft erkannt werden soll.Langfristige Drift Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit Lebensdauer Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Betätigungskraft:
20g
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
15.80 x 7.62mm
Weitere Suchbegriffe: 2122463, Halbleiter, Sensor ICs, Kraftsensoren, Arcol Ohmite, FSR04BE, Semiconductors, Force Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.