Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Bogen Hart-PVC 90° für 1 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122590
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721001110
EAN/GTIN:
     7612988201008
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Bogen
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = 90°
Passende Rohrgröße = 1 1/2Zoll
Länge = 131mm

ISO, BS, ASTM, JIS. 90°-Biegung. Biegen Sie 90° PVC-U, erhältlich in metrischen oder zölligen Versionen. Geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
90°
Passende Rohrgröße:
1 1/2Zoll
Länge:
131mm
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-u fittings, pvc-fittings, 2122590, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721001110, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.