| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2122635 Herst.-Nr.: 721101107 EAN/GTIN: 7612988201060 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Bogen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 3/4Zoll Länge = 34mm
ISO, BS, ASTM, JIS. 90° Winkelstück. Winkelstück 90° PVC-U, wahlweise erhältlich in metrischer oder zölliger Ausführung. Geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Bogen | Material: | Hart-PVC | Anschlussrichtung: | 90° | Passende Rohrgröße: | 3/4Zoll | Länge: | 34mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-u fittings, pvc-fittings, 2122635, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721101107, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| |