Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Bogen Hart-PVC 45° für 2Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122764
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721151111
EAN/GTIN:
     7612988163023
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Bogen
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = 45°
Passende Rohrgröße = 2Zoll
Länge = 50mm

ISO/TR 7473; ISO/TR 7474; ISO/TR 7471; ISO TR 10358; DVS 2205 Teil I. Wasserordnung. Winkelstück 45°. Bogen 45° PVC-U, mit ausgezeichneter Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit und geeignet für den Einsatz in der chemischen Verarbeitung, Mikroelektronik, Schiffsbau und Wasseraufbereitungsindustrie. Hochwertige PVC-U-Fittings, Ventile, Rohrleitungen und Zubehör für eine breite Palette an Außen- und Innenraumanwendungen. PVC hat eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, die zusammen mit Bor Kalkablagerungen verhindert und gute Fließeigenschaften entwickelt. Geruch- und geschmacklos, eignet sich zum Transport von Trinkwasser und zahlreichen Lebensmitteln Die einzelnen PVC-Stücke werden mit Lösungsmittel-Klebstoff zusammengefügt. Zu den typischen Anwendungen gehören: Trinkwasserversorgung und -verteilung, industrielle Prozesswassersysteme, Lebensmittelchemie, Pharmazie, Medizin, elektronische Produktion, Brauwesen, Getränke, Wasseraufbereitungsindustrie und Bewässerungsanwendungen. PVC-U weist eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit auf. Es ist gegenüber den meisten Säurelösungen, Alkalis und Salzen beständig und bleibt auch bei Lösungsmitteln beständig, die mit Wasser gemischt sind. PVC-U ist nicht widerstandsfähig gegen aromatische und chlorhaltige Kohlenwasserstoffe. Zinnverstärkte Komponente, die den Niveaus der Sicherheitsrichtlinien der EU Vinylchloridmonomer (VCM) und den WRAS-Anforderungen für den Einsatz mit Trinkwasser entspricht. WRAS (WRc): Zugelassenes Produkt für Trinkwasser
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Bogen
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
45°
Passende Rohrgröße:
2Zoll
Länge:
50mm
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, pvc-fittings bogen, 2122764, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721151111, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,53*
€ 64,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,00*
€ 58,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,65*
€ 44,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.