Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrohm CRP , THT Widerstand 100Ω ±5% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123523
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP200JB-RK-100RK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2123523
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 100Ω
Leistung = 2W
Zusammensetzung: = Drahtwiderstand
Toleranz = ±5%
Serie = CRP

Der pulsdrahtgewickelte Keramikkernwiderstand der Serie VITROHM, CRP hat eine Nennleistung von 2 W. Es wird in den Bereichen Automobil, Industrie, Energie und Energie eingesetzt.Schwer entflammbare Beschichtung Hohe Impulsbelastung bis zu 6 kV ″Z″-Vorformung Andere Vorformungen erhältlich RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
2W
Zusammensetzung::
Drahtwiderstand
Toleranz:
±5%
Serie:
CRP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.