Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrohm CRP , THT Widerstand 1Ω ±5% / 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123617
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP300JT-73-1RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 3W
Zusammensetzung: = Drahtwiderstand
Toleranz = ±5%
Serie = CRP

Der pulsdrahtgewickelte Keramikkernwiderstand der Serie VITROHM, CRP hat eine Nennleistung von 3 W. Es wird in den Bereichen Automobil, Industrie, Energie und Energie eingesetzt.Schwer entflammbare Beschichtung Hohe Impulsbelastung bis zu 6 kV ″Z″-Vorformung Andere Vorformungen erhältlich RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
3W
Zusammensetzung::
Drahtwiderstand
Toleranz:
±5%
Serie:
CRP
Weitere Suchbegriffe: 2123617, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vitrohm, CRP300JT731RAA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
1 Tag
1054
1
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 1,078*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 181,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.