Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Schlauchanschluss 30mm-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Schlauchanschluss 30mm-Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-2123650
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721960708
EAN/GTIN:
     7612988167311
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindegröße = 30mm
Thread-Standard = BSPT

Verwenden Sie keinerlei Gewinde-Abdichtpasten, die PVC-U angreifen. Maximaler Betriebsdruck: 10 bar bei 20 °C. Hart-PVC Schlauchverbindung BSPTM. Schlauchverbinder mit konischem Außengewinde R. Ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
30mm
Thread-Standard:
BSPT
Weitere Suchbegriffe: Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, georg fischer pvc schlauchanschluss, schlauchkupplung, schlauchkupplung pom, 2123650, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Georg Fischer, 721960708, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,51*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 5,99*
€ 8,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 8,67*
1
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.