| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2123842 Herst.-Nr.: 1102 - F111022200 EAN/GTIN: 3511520002490 |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Abmessungen = 22 x 180mm Länge = 180mm Breite = 22mm
Die Unitecnic Metalux 1102 ist eine flache Edelstahl-Schlagplatte mit einer Dicke von 2 mm. Es wird für die Einpunkt-Metalluxschlösser 2, 4, 7, 8, 36.780NF, MA30, MA33, T7, T8 und für den Zentralkoffer der Multipoint-Metallux-Schlösser TFK60, TFK62, U7 und U8 empfohlen.Material: Edelstahl Schlagausführung flach Seitliche Einstellung Stärke: 2 mm Breite: 22 mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abmessungen: | 22 x 180mm | Länge: | 180mm | Breite: | 22mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2123842, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, Dom Metalux, 1102F111022200, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples |
| | |
| |