| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2123844 Herst.-Nr.: 672 M - .G841M297K0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verriegelungsmechanismus = Hebel
Das Unitecnic Metalux 672 M ist ein Einpunkt-Einsteckschloss mit einer Badezimmerdrehung. Umkehrbar, ist er mit einer Spezialschraube und einer magnetischen Verriegelung ausgestattet. Der Rücksatz beträgt 40 oder 50 mm. Dieses Schloss bietet Diskretion, Flexibilität und Design für die Holztüren, auf denen es integriert ist. Das Schließen der Tür ist einfach und leise. Die Polyoxymethylenverriegelung, ein Polymer mit hohen physikalischen Eigenschaften, bleibt im Schloss integriert, wenn die Tür geöffnet ist. Sie wird aktiviert, wenn sie sich gegenüber der Magnetschlag-Platte befindet.Verriegelungsmaterial: Polyoxymethylen (POM) Latch-Betrieb durch starke Neodym-Magneten Umschaltbar Interachse 70 mm Backset 40 oder 50 mm Stößel 7 mm Weitere Informationen: | | Verriegelungsmechanismus: | Hebel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2123844, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Einsteckschlösser, Dom Metalux, 672MG841M297K0, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Mortice Locks |
| | |
| |