| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2123854 Herst.-Nr.: 9772 - FE97722070 EAN/GTIN: 3511529772073 |
| |
|
| | |
| Entsperr-Art = Schlüssel Material = Stahl Farbe = Schwarz
Das Schloss Unitecnic Metalux ND 10 9772 kann auf einer Holztür oder auf einem Gitter integriert werden. Sie ist rechts oder links erhältlich und verfügt über eine Spezialschraube und eine Verriegelung. Der Rücksatz ist modular und der Totbolzen und die Verriegelung sind einstellbar. Es kann daher die meisten europäischen Profil-Felgenschlösser ersetzen. Die vorhandene Schlagplatte kann dank ihres universellen Designs beibehalten werden. Schließlich ist diese Verriegelung umkehrbares Ziehen/Schieben ohne Demontage.Achse einstellbar von 52 bis 60 mmTotschraube und Verriegelung einstellbar von 0 bis 5 mmTastenbetätigung an der VerriegelungAbmessungen: 140 x 88 mmVierkant: 7 mmLinke Hand Weitere Informationen: | | Entsperr-Art: | Schlüssel | Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, kastenschloss rechts, kasten riegelschloss, dom metalux kastenschloss, 2123854, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Hebelschlösser, Dom Metalux, 9772FE97722070, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Camlocks |
| | |
| |