Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Adaptermuffe Hart-PVC Gerade für 63 mm x 2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123880
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721913111
EAN/GTIN:
     7612988166888
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-Muffe
Übergangsmuffe
Fitting Typ = Adaptermuffe
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Passende Rohrgröße = 63 mm x 2Zoll
Länge = 79mm

BS. Gerade Adapterbuchse. Adapterbuchse ABS, wahlweise in metrischen oder zölligen Ausführungen erhältlich. ABS hat eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit und kann bei extrem niedrigen Temperaturen arbeiten. Ideal für Kühlung, Lebensmittel und Getränke, Schiffbau und Wasseraufbereitung. Halogenfrei Geringe Wärmeleitfähigkeit Hohe Stoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Adaptermuffe
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Passende Rohrgröße:
63 mm x 2Zoll
Länge:
79mm
Weitere Suchbegriffe: Übergangsstück, georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, übergangsmuffe pvc, 2123880, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721913111, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,21*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 14,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.