Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 4-Loch Flanschlager aus Edelstahl, Innen-Ø 20mm, 54.1mm x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2124514
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     F4BC 20M-CPSS-DFH
EAN/GTIN:
     7316577796530
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 20mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Material = Edelstahl
Länge = 92mm
Breite = 54.1mm
Tiefe = 54.1mm
Größe Montagebohrung = 11,5 mm
Montagebohrung Mittenabstand = 63.5mm
Better World-Produkt = Ja

Die SKF F F4BC-Kugellagereinheiten (Y-Lager) bestehen aus einem Einsatzlager, das in einem Gehäuse montiert ist und an der Auflagefläche verschraubt werden kann. Die Einsatzlagereinheit hat einen Innendurchmesser von 20 mm und eine Gesamtlänge von 92 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serie 62 und 63, hat jedoch einen konvexen Außenring und in den meisten Fällen einen erweiterten Innenring mit einer spezifischen Verriegelungsvorrichtung, die eine schnelle und einfache Montage auf der Welle ermöglicht.Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Material:
Edelstahl
Länge:
92mm
Breite:
54.1mm
Tiefe:
54.1mm
Größe Montagebohrung:
11,5 mm
Montagebohrung Mittenabstand:
63.5mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, 2124514, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, SKF, F4BC20MCPSSDFH, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 76,2348*
€ 94,2948*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 75,63*
€ 95,68*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 99,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 94,02*
€ 113,86*
29 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 120,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.