| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2124516 Herst.-Nr.: F4BC 25M-TPSS EAN/GTIN: 7316577858702 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 25mm Anzahl der Befestigungslöcher = 4 Material = Edelstahl Länge = 99mm Breite = 55.6mm Tiefe = 55.6mm Better World-Produkt = Ja
Die SKF F F4BC-Kugellagereinheiten (Y-Lager) bestehen aus einem Einsatzlager, das in einem Gehäuse montiert ist und an der Auflagefläche verschraubt werden kann. Die Einsatzlagereinheit hat einen Innendurchmesser von 25 mm und eine Gesamtlänge von 99 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serie 62 und 63, hat jedoch einen konvexen Außenring und in den meisten Fällen einen erweiterten Innenring mit einer spezifischen Verriegelungsvorrichtung, die eine schnelle und einfache Montage auf der Welle ermöglicht.Zylindrische Bohrung Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 25mm | Anzahl der Befestigungslöcher: | 4 | Material: | Edelstahl | Länge: | 99mm | Breite: | 55.6mm | Tiefe: | 55.6mm | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager skf, spannlager, 2124516, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, SKF, F4BC25MTPSS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 72,57* | € 92,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,8614* | € 100,0314* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 77,59* | € 102,51* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,83* | € 105,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 99,16* | € 119,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|