Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 4-Loch Flanschlager aus Gusseisen, Innen-Ø 25mm, 42.5mm x 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2124544
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FY 25 FM
EAN/GTIN:
     7316571133669
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 25mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Material = Gusseisen
Länge = 95mm
Breite = 42.5mm
Tiefe = 42.5mm

Die SKF FY-Gehäuse (Y-Lager) Kugellagereinheiten bestehen aus einem Einsatzlager, das in einem Gehäuse montiert ist und an der Auflagefläche verschraubt werden kann. Die Einsatzlagereinheit hat einen Innendurchmesser von 63,5 mm und eine Gesamtlänge von 187 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serie 62 und 63, hat jedoch einen konvexen Außenring und in den meisten Fällen einen erweiterten Innenring mit einer spezifischen Verriegelungsvorrichtung, die eine schnelle und einfache Montage auf der Welle ermöglicht.Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Material:
Gusseisen
Länge:
95mm
Breite:
42.5mm
Tiefe:
42.5mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, flanschlager innendurchmesser 25 mm, 2124544, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, SKF, FY25FM, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
1
€ 4,90*
ab € 15,08*
€ 20,12*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 20,40*
1 Tag
33
1
€ 8,90*
ab € 15,62*
€ 20,75*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 24,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,91*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.