Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power DC/DC-Schaltregler, Eingang 4.6 → 36V dc / Ausgang 1.8V dc, 1 Ausg., 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2124673
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     TR2024S1V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 1.8V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 4.6 → 36V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
1.8V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
4.6 → 36V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: 2124673, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, TR2024S1V8, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.