Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2124719 Herst.-Nr.: DL1BA160 EAN/GTIN: 3389110300161 |
| |
|
| | |
| Serie = DL 1BA Zubehörtyp = Glühlampensockel BA 15d Farbe = Klar Abmessungen = (L) 35 mm Better World-Produkt = Ja Weitere Informationen: | | Serie: | DL 1BA | Zubehörtyp: | Glühlampensockel BA 15d | Farbe: | Klar | Abmessungen: | (L) 35 mm | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,88* | € 7,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,18* | € 8,67* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,21* | € 8,71* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,09* | € 8,72* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 119,15* | € 146,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,915* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|