| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2124955 Herst.-Nr.: 5000394136939 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modellnummer = PX2400 Chemie = Alkali Nennspannung = 1.5V Anschlusstyp = Standard IEC-Name = LR03 Kapazität = 1.461Ah
Die Batterien der Serie AAA von Procell Alkali-Intense Power wurden speziell für eine längere Lebensdauer entwickelt (im Vergleich zu Vorherige Industrie durch Duracell Alkali-Mangan-AAA-Batterien) in professionellen Geräten mit hohem Stromverbrauch, die eine hohe Leistungsmenge oder Spitzenleistung erfordern, wie z. B. Blutdruckmonitore, Seifenspender oder Taschenlampen. Hergestellt mit überlegener Zellenbauweise (vs Vorherige industrielle Ausführung durch Duracell Batterien Jede Batterie wird mit einer ″Qualitätgarantie″ geliefert. Design, Sicherheit, Fertigung und Qualifikation entsprechen den strengen Batterie Standards von Procell, die Teile der ANSI- und IEC-Batterie enthalten. Zuverlässige Leistung Äußerst Korrosionsbeständig Entwickelt für alle wichtigen Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards: Sicherheit: IEC 60086-5 ANSI C 18.1M, Teil-2 EU-Batterie Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Programm zur kontinuierlichen Verbesserung der Klasse Betriebstemperaturen von -20 °C. Bis 54 °CWirtschaftlich verpackt in 10er-Packung und einzeln mit Datumscode für eine effektive Bestandsverwaltung.Einsatz bei Herstellern auf der ganzen Welt: Die Batterien von Procell Alkali Weitere Informationen: | | Modellnummer: | PX2400 | Chemie: | Alkali | Nennspannung: | 1.5V | Anschlusstyp: | Standard | IEC-Name: | LR03 | Kapazität: | 1.461Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie procell alkaline, aaa batterie, aaa batterie alkali, 2124955, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AAA-Batterien, Duracell Procell, 5000394136939, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AAA Batteries |
| | |
| |