Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie C
>
Artikel
Duracell Procell Intense, LR14, Alkali, C Batterie, PX1400, 1.5V, 7.933Ah
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2124957
Hersteller:
Procell
Herst.-Nr.:
5000394136977
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Modellnummer = PX1400
Größe = C
Nennspannung = 1.5V
IEC-Name = LR14
Anschlusstyp = Standard
Kapazität = 7.933Ah
Verpackungseinheit = 10
Die Batterien der Vorherige industrielle Ausführung durch Duracell Batterien C)) in professionellen Geräten mit hohem Stromverbrauch, die eine hohe Leistungsmenge oder Leistungsspitzen erfordern, wie z. B. einen Seifenspender. Bis zu 20 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu Vorherige industrielle Ausführung durch Duracell Batterien C) in professionellen Geräten mit hohem Stromverbrauch, die zu weniger Batterie- und daher zu Einsparungen bei den Betriebskosten führen können, die mit dem Batterie- Austausch verbunden sind. Hergestellt mit überlegener Zellenbauweise (vs Vorherige industrielle Ausführung durch Duracell Batterien Alkaline C), um eine hochwertige Zellkonstruktion zu gewährleisten. Jede Batterie wird mit einer ″Qualitätgarantie″ geliefert. Design, Sicherheit, Fertigung und Qualifikation entsprechen den strengen Batterie Standards von Procell, die Teile der ANSI- und IEC-Batterie enthalten. Zuverlässige Leistung Äußerst Korrosionsbeständig Entwickelt für alle wichtigen Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards: Sicherheit: IEC 60086-5 ANSI C 18.1M, Teil-2 EU-Batterie Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Programm zur kontinuierlichen Verbesserung der KlasseWirtschaftlich verpackt in 10er-Packung und einzeln mit Datumscode für eine effektive Bestandsverwaltung.Einsatz bei Herstellern auf der ganzen Welt: Die Batterien von Procell Alkali
Weitere Informationen:
Modellnummer:
PX1400
Größe:
C
Nennspannung:
1.5V
IEC-Name:
LR14
Anschlusstyp:
Standard
Kapazität:
7.933Ah
Verpackungseinheit:
10
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Batterien
>
C Batterien
Weitere Suchbegriffe:
C Baby Batterie
,
alkali batterie c 1,5 v
,
baby batterie
,
baby batterie 1,5v
,
2124957
,
Batterien und Ladegeräte
,
Batterien
,
C Batterien
,
Duracell Procell
,
5000394136977
,
Batteries & Chargers
,
Non-Rechargeable Batteries
,
C Batteries
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,91*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen