Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Wellen
>
Vollwelle
>
Artikel
Sick DBS60 Core Inkremental Drehgeber Inkremental 100/U, 9000U/min, 4,5 → 30 V, Gegentakt, TTL Vollwelle mit Ø
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2125605
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
DBS60E-S1FA00100
EAN/GTIN:
4047084481598
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Inkremental
Serie = DBS60 Core
Umdrehung max. = 9000U/min
Ausgangssignal Typ = Gegentakt, TTL
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 6mm
IP Schutzart = IP65
Gesamthöhe = 58mm
Gesamtbreite = 58mm
Gesamttiefe = 44.35mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Verbindungstyp = Steckanschluss
ÜbersichtAuf einen BlickOberflächenmontage und Servoflansch mit verschiedenen Lochmustern Hohlwellen bis zu 5/8 Zoll Durchmesser, optional isoliert Vordere und hintere Klemmung Gehäusedurchmesser 58 mm, kompakte Einbautiefe Anzahl der Leitungen bis zu 10.000 Impulse Kabelanschluss, M12- und M23-Stecker, radial TTL/HTL- und TTL-Schnittstellen mit einem Spannungsbereich von 4,5 V dc.. 30 V dcIhr VorteilVielfältige Montageoptionen durch verschiedene Flansch- und Wellenausführungen Sowie Flansch- und Ständerkupplungen mit unterschiedlicher Montage Lochmuster Die Hohlwellenklemme am hinteren Gehäuse erleichtert die Montage Verschiedene Anschlusstypen ermöglichen eine flexible Verkabelung Kompakte Gehäuseabmessungen sparen wertvollen Platz Der Encoder ist vor hohen Wellentemperaturen und -strömen geschützt Aufgrund der isolierten Hohlwelle Robuste Bauweise mit großem Lagerabstand ermöglicht hohe Wellenlasten Und eine längere Lebensdauer Nur wenige Produktvarianten aufgrund von elektrischen Schnittstellen mit großem Spannungsbereich, was die Lagerkosten senktDer DBS60 Core ist ein robuster Inkrementalgeber mit einem Durchmesser von 58 mm und einer kompakten Montagetiefe. Das Portfolio umfasst Vollwellenmodelle mit Flansch für die Stirnmontage und Servoflansch sowie Hohlwellenausführungen (blind/durchkontaktierte Hohlwelle) für Wellen bis zu einer Größe von 5/8 Zoll (15,875 mm). Die Hohlwellen sind auf Anfrage mit Wellenisolierung und mit einer Klemme am hinteren Gehäuse erhältlich. Neben den Standardschnittstellen für TTL und HTL bietet der DBS60 Core auch zwei Universalschnittstellen mit einem großen Spannungsbereich, der die 5-V-TTL und 24-V-HTL sowie 5-V-TTL und 24-V-TTL in einer Version vereint. Aufgrund seiner hohen Gehäuseeinstufung, der robusten Bauweise und einer Auflösung von bis zu 10.000 Impulsen ist der DBS60 Core das ideale Produkt für den Standardeinsatz in verschiedenen Branchen.AnwendungenMessung von Position, Geschwindigkeit und Entfernung in Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Anforderungen am Encoder. Entwickelt für Anwendungen in der Fabrik- und Logistikautomatisierung, z. B. in Asynchronmotoren Aufzüge Verpackungsmaschinen Lager- und Transportlogistik Messung der Fördergeschwindigkeit eines Rollenförderers Drehzahlmessung auf dem Schänderförderer Präzise Höhenüberwachung von Leiterplatten Positionsbestimmung und -überwachung auf Übertragungssystemen Ruckfreie Beschleunigung und Verzögerung von Aufzugswagen Drehzahlmessung am Aufzugsmotor Geschwindigkeits- und Positionsüberwachung von Aufzugswagen mit Encodern Drehzahlüberwachung in Fahrtreppen mit Inkrementalgeber Breite- und Durchmessersteuerung von Spulen während der WicklungHinweis
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Inkremental
Serie:
DBS60 Core
Umdrehung max.:
9000U/min
Ausgangssignal Typ:
Gegentakt, TTL
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
6mm
IP Schutzart:
IP65
Gesamthöhe:
58mm
Gesamtbreite:
58mm
Gesamttiefe:
44.35mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Verbindungstyp:
Steckanschluss
... >
Automation
>
Sensoren
>
Bewegungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Silberstahl
,
Silberstahl Stäbe
,
Vollwelle
,
drehgeber inkremental htl
,
drehgeber inkremental
,
drehgeber inkremental sick
,
2125605
,
Automation
,
Sensoren
,
Bewegungssensoren
,
Sick
,
DBS60ES1FA00100
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Motion Control Sensors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,32*
€ 208,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,32*
€ 224,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,88*
€ 267,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 270,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen