Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
Normbuchsen
>
Gewindebuchsen
>
Artikel
Böllhoff Gewindeeinsatz Edelstahl A1; A2, M3 x 9.3mm, Flansch-Ø 7mm, Bef.Loch-Ø 5mm, 7mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-212666
Hersteller:
Böllhoff
Herst.-Nr.:
23306030015
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m3
gewindebuchsen
Gewindegröße = M3
Flanschdurchmesser = 7mm
Befestigungslochdurchmesser = 5mm
Nennaußendurchmesser = 7mm
Nenntiefe = 9.3mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A1; A2
Finish = Glatt
Materialstärke max. = 1.5mm
Materialstärke min. = 0.7mm
Rivkle Nietwerkzeug und Niete. Unsere Serie an Nietmuttern von Bollhoff ist eine universelle Lösung für eine erhöhte Tragfähigkeit von Innen- oder Außengewinden in dünnen Werkstücken, die in Kunststoff und alle Metalle installiert werden können. Anwendungsbeispiele:. Zum Aufbau von Tischrahmen Ermöglicht die vollständige Automatisierung von Produkten in der Automationsindustrie bei der Produktion von Fahrzeugtüren
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3
Flanschdurchmesser:
7mm
Befestigungslochdurchmesser:
5mm
Nennaußendurchmesser:
7mm
Nenntiefe:
9.3mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A1; A2
Finish:
Glatt
Materialstärke max.:
1.5mm
Materialstärke min.:
0.7mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Tafel- und Paneelbefestigung
>
Gewindeeinsätze
Weitere Suchbegriffe:
212666
,
Befestigungsmaterial
,
Tafel- und Paneelbefestigung
,
Gewindeeinsätze
,
Böllhoff
,
23306030015
,
Fasteners & Fixings
,
Sheet Metal & Panel Fasteners
,
Threaded Inserts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,53*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,7153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 93,95*
€ 111,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 93,43*
€ 111,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 89,63*
€ 106,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 85,14*
€ 101,32
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 71,53*
€ 85,12
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Einsatzbuchsen M3, Nenntiefe 8mm Stahl, für Tafelstärke 1mm, Befestigungsdurchmesser 5.4mm Blank passiviert, Zink
RS Pro
827530
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen