Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Polypropylenkondensator PP 8.2μF 5% / 630V dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2126704
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75PW482050H3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2126704
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Folienkondensatoren
Kapazität = 8.2µF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = R75

Der metallisierte 8,2-uF-Polypropylenfolienkondensator der Serie KEMET R75 mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen.RoHS-konform Bleifreie Anschlüsse Selbstheilung
Weitere Informationen:
Kapazität:
8.2µF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
R75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.