Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2500 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-212767
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N2510-6V0C-RB-WD
EAN/GTIN:
     5059045386261
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
Serie = 2500
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.75A

UL Nr.: E68080, JEDEC J-STD-020C. SMD-Buchsen 3M HE10 - Serie N25xx. Diese HE10-SMD-Buchsen von 3M verfügen über eine flache, platzsparende Bauweise. Die freiliegenden Lötfahnen (bei rechtwinkliger Ausführung) sorgen für eine einfache Reinigung und geringere Reparaturkosten. Eigenschaften und Vorteile. • Hochtemperaturisolierung gemäß JEDEC J-STD-020C-Anforderungen: Hält Remelt Temperaturen und bleifreien Prozessen bis 260 °C stand • Geverpackt als Schlitzrollen. Die Steckverbinder verfügen über eine Absaughaube aus wärmebeständigem Material. Die Rolle besteht aus schwarzem ESD-leitfähigem Material mit einem Rastermaß von 24 mm. • Kontakte sind sichtbar, zur Inspektion nach dem Löten. Das Steckverbindergehäuse verdeckt die Kontakte nicht, wie bei geraden durchkontaktierten Steckverbindern. Anwendungen. Diese SMD-Kondenktoren verfügen über eine Mittenschlitzpolarisierung, die Fehlsteckungen verhindert und die Einsteckzeit verkürzt. Dies macht sie ideal für einen kostengünstigen und schnellen Anschluss. Diese Steckverbinder sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Märkten geeignet. Diese Märkte umfassen Industrie, Messtechnik, medizinische Märkte, Verbraucher, Kommunikation und Daten. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Computer- und elektronische Verbindungen. In Kombination mit RS Components, einem ausgezeichneten Kundenservice, bietet 3M eine Reihe von speziellen Konnektivitätslösungen für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Serie:
2500
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.75A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 3m, 212767, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, 3M, N25106V0CRBWD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 5,06*
1 Tag
75
1
€ 14,99*
ab € 2,58*
€ 7,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.