Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, PG29 Messing vernickelt 20mm/ 29mm, IP55
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2127781
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52005570+52003550
EAN/GTIN:
5059039233311
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 messing
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = PG29
Kabeldurchmesser max. = 29mm
Kabeldurchmesser min. = 20mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINDICHT
Schutzart = IP55
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +80°C
Standards = CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80 °C.
Kontermutter. Kabelverschraubung mit Zugentlastung von Lapp, IP55, PG/metrisch. Dieses Skindicht Kabel von Lapp ist mit zwei massiven Messingsattelklemmen ausgestattet, die eine hervorragende Zugentlastung im Kabelmanagement bieten. Durch seine einfache Aufschraubbarkeit lässt es sich einfach und sicher in vorgebohrte Löcher einbauen.Mit einer massiven vernickelten Messingkonstruktion sorgt diese robuste Kabelklemme für eine hervorragende mechanische Stabilität. Sie bietet auch einen moderaten Grad an Abdichtung gegen die Umgebung.Die Skindicht SKZ Kabelverschraubung verfügt zudem über einen eingeschnittenen Dichtring, der sich auf mehrere Kabeldurchmesser einstellen lässt. Eigenschaften und Vorteile • Robuste Bauweise• Schutzart IP55• Betriebstemperatur von -30°C bis +80 °C Anwendungen Diese vielseitige und robuste Kabelverschraubung eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verwaltung der Kabelbefestigung durch Paneele, Anschlussdosen und Maschinengehäuse. Sie werden häufig genutzt für:• Baumaschinen• Anlagenbau• Elektromotorenbau Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubungen sind nach IP55 abgedichtet, was bedeutet, dass sie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Staub und Partikel aufweisen und gegen Spritzwasser aus jedem Winkel geschützt sind. Damit sind sie für die meisten Innenanwendungen geeignet, auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Kabeldurchmesser max.:
29mm
Kabeldurchmesser min.:
20mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINDICHT
Schutzart:
IP55
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Standards:
CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80 °C.
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
2127781
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
52005570+52003550
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,44*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 43,888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 299,23*
€ 356,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 291,72*
€ 347,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,38*
€ 316,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,01*
€ 290,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 219,44*
€ 261,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINDICHT 52004100 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp Kabel
52004100
ab € 4,30*
Zubehör
Lapp SKINDICHT 52104502 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp Kabel
52104502
ab € 4,19*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen