Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jay Electronique Sender, 6-Tasten Handsender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-212840
Hersteller:
     JAY Electronique
Herst.-Nr.:
     OREL62SL1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkschalter
funk handsender
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 6
Tiefe = 31mm
Höhe = 114mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Breite = 77mm

Mehrzweck-Sender. Produktbereich an Fernbedienungen im Radiofrequenzbereich, für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. Europäische Frequenzband von 433 bis 434 MHz mit 18 möglichen Frequenzen. Programmierung verschiedener Funktionen über Kodier-Schiebeschalter oder Mikroschalter Kompakte, leichte und widerstandsfähige Sender. "Ein/Aus"-Tasten bei verschiedenen Modellen Anwendungen: Hubvorrichtungen, Hubtische, Förderer, Heben von industriellen Blockierungen. ; 0213170 0213170 : 8 Tasten ; 0213063 0213063 : 16 Tasten ; 0212925 0212925 : 4 Tasten + Start und Stopp ; 0212840 0212840 : 6 Tasten + Start und Stopp ; 0212830 0212830 : 8 Tasten + Start und Stopp ; 0212919 0212919 : 12 Tasten + Start und Stopp
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten:
6
Tiefe:
31mm
Höhe:
114mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Breite:
77mm
Weitere Suchbegriffe: 212840, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, Jay Electronique, OREL62SL1, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,23*
€ 553,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,81*
€ 446,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
JAY Electronique
ORRA82L14
ab € 602,36*
Zubehör
JAY Electronique
UBWE34
ab € 53,43*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.