Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick MPA Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Pneumatischer Positionsdetektor mit LED Anzeige, 15 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128492
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MPA-143THTP0
EAN/GTIN:
     4047084265136
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor
Versorgungsspannung = 15 → 30V dc
Serie = MPA
LED-Anzeige = Ja
Verwendbar mit = Universell
IP Schutzart = IP65
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = Draht

ÜbersichtAuf einen BlickPositionssensor für den Einsatz an Pneumatikzylindern Sensorvarianten mit Messbereichen von 107 mm bis 1.007 Mm Analoge Ausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link Montage mit Adaptern auf einer Vielzahl von Zylindertypen (Zugstangenzylinder, Rundgehäuse-Zylinder, Profilzylinder)Ihr VorteilEinfache Installation, da keine Positionselemente oder zusätzliche mechanische Komponenten vorhanden sind Werden für die Kopplung mit der Kolbenstange benötigt Kann jederzeit in die Maschine integriert werden, da der Sensor extern am Zylinder befestigt ist Einfache Einstellung von Sensoreinstellungen und -parametern während des Betriebs mit Ein Teach-Pad oder IO-Link Mehr Flexibilität im Vergleich zu herkömmlichen Zylindersensoren, da es möglich ist, mehrere Schaltpunkte auf kleinstem Raum zu definieren Maximale Zuverlässigkeit dank des robusten Aluminiumgehäuses und kontaktlos Messprinzip Advanced Diagnosemöglichkeiten dank Datenübertragung über IO-LinkMPA-Positionssensoren erfassen kontinuierlich die Kolbenposition von pneumatischen Betätigungselementen mit einer direkten, kontaktlosen Methode. Die Sensoren der MPA-Produktfamilie sind ideal für große Kolbendurchmesser und lange Hübe. Die Sensoreinstellungen können während der Installation und im späteren Betrieb über ein Teach-Feld oder - je nach Variante - über IO-Link eingestellt werden. Die Sensoren liefern kontinuierlich Daten über Analogausgänge oder IO-Link, was flexible Maschinenkonzepte ermöglicht und es ermöglicht, Aufgaben in Bereichen wie Qualitätsüberwachung und Prozesssteuerung in Verbindung mit Pneumatikzylindern und Antrieben zu lösen. Durch diese kontinuierliche Übertragung von Positionsdaten wird die Funktionalität der Pneumatikzylinder verbessert, indem sie intelligenter - und damit vielseitiger - werden.AnwendungenErkennung der Danzerposition Überwachung der Position des Produktdrückers Überwachung der Zylinderendposition und des Pressweges Positionsüberwachung der Sonotrope mit dem MPA Positions- und Verschleißüberwachung der Schleifköpfe Automatisches Entfernen vom Werkstückträger Qualitätskontrolle über eine Laserlinie Überwachung der Endpositionen eines PresszylindersHinweis
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor
Versorgungsspannung:
15 → 30V dc
Serie:
MPA
LED-Anzeige:
Ja
Verwendbar mit:
Universell
IP Schutzart:
IP65
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
Draht
Weitere Suchbegriffe: Positionssensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, sick reedkontakt, reedkontakt, 2128492, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Sick, MPA143THTP0, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,54*
€ 284,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,92*
€ 302,07*
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 320,39*
Frei Haus
ab € 269,90*
€ 323,07*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,64*
€ 328,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.