Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick MPS-T Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Pneumatischer Positionsdetektor mit LED Anzeige, 15 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128589
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MPS-096TSNP0
EAN/GTIN:
     4047084260995
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor
Versorgungsspannung = 15 → 30V dc
Serie = MPS-T
LED-Anzeige = Ja
Verwendbar mit = T-Slot
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Ausgangsanschluss = Draht

ÜbersichtAuf einen BlickPositionssensor für direkte Montage in T-Schlitzen an Pneumatikzylindern Sensorvarianten mit Messbereichen von 32 mm bis 256 Mm Analoge Ausgänge (für Strom oder Spannung), Schaltausgang und IO-Link Die Montage auf anderen Zylindertypen (z. B. Zylinder mit rundem Gehäuse) ist mit Adaptern möglichIhr VorteilRapid Montage und Austausch von Sensoren mit Drop-in Einfache Installation, da keine zusätzlichen mechanischen Komponenten oder Positionselemente vorhanden sind Sind erforderlich Kann jederzeit in die Maschine integriert werden, da der Sensor extern am Zylinder befestigt ist Einfache Einstellung von Sensoreinstellungen und -parametern während des Betriebs mit Ein Lehrfeld oder IO-Link Mehr Flexibilität im Vergleich zu herkömmlichen Zylindersensoren, da es möglich ist, mehrere Schaltpunkte auf kleinstem Raum zu definieren Lange Lebensdauer dank berührungslosen Messprinzip Advanced Diagnosemöglichkeiten dank Datenübertragung über IO-LinkDie Positionssensoren MPS-T erfassen kontinuierlich die Kolbenposition von pneumatischen Betätigungselementen mit einer direkten, kontaktlosen Methode. Sie können ohne zusätzliches Zubehör in T-Schlitze montiert werden. Die Sensoreinstellungen können während der Installation und im späteren Betrieb über ein Teach-Pad oder - je nach Variante - über IO-Link eingestellt werden. Die Sensoren liefern kontinuierlich Daten über Analogausgänge oder IO-Link, was flexible Maschinenkonzepte ermöglicht und es ermöglicht, Aufgaben in Bereichen wie Qualitätsüberwachung und Prozesssteuerung in Verbindung mit Pneumatikzylindern und Antrieben zu lösen. Durch diese kontinuierliche Übertragung von Positi
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor
Versorgungsspannung:
15 → 30V dc
Serie:
MPS-T
LED-Anzeige:
Ja
Verwendbar mit:
T-Slot
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Ausgangsanschluss:
Draht
Weitere Suchbegriffe: Linearsensor, Positionsgeber, Positionssensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick magnet magnetischer näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, sick magnetischer näherungsschalter, 2128589, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Sick, MPS096TSNP0, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,46*
€ 234,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,59*
€ 239,82*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,53*
€ 245,78*
Frei Haus
ab € 225,83*
€ 262,37*
Frei Haus
ab € 226,89*
€ 264,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.