Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick MZ2Q Magnetischer Zylindersensor Pneumatik-Sensor mit LED Anzeige, 12 → 30V dc, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128664
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MZ2Q-FTZPS-KR0
EAN/GTIN:
     4047084259074
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Typ = Magnetischer Zylindersensor
Versorgungsspannung = 12 → 30V dc
Serie = MZ2Q
LED-Anzeige = Ja
Verwendbar mit = T-Slot
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Ausgangsanschluss = Draht

ÜbersichtAuf einen BlickKann in allen Standardzylindern, Linearschlitten und Greifern über den C-Schlitz und - mit Hilfe von Adaptern - in Rundstab-, Zuganker- und Profilzylindern verwendet werden Die Einsteckmontage von oben vereinfacht die Handhabung und Montage Einfache Einstellung von zwei Schaltpunkten über Teach-In-Drucktaste LEDs zur Anzeige der beiden Schaltpunkte Erkennungsbereich bis zu 50 mm HubIhr VorteilEin Sensor, zwei Schaltpunkte: Reduziert Inbetriebnahmezeit und -kosten Maximale Flexibilität dank einer Erkennungszone von bis zu 50 Mm Geeignet für präzise pneumatische Anwendungen durch intuitive und präzise Definition von zwei Schaltpunkten Schnelle und einfache Installation und Sensoraustausch dank Drop-in Sensormontage Flexible Sensoreinstellungen, Überwachung, Advanced Diagnose und Visualisierung über IO-Link (je nach Typ)Bei Pneumatikzylindern, Greifern oder Schlitten können die magnetischen Zylindersensoren MZ2Q von SICK zwei Endpositionen oder Zwischenpositionen mit nur einem Sensor erkennen. Dies wird durch den Einsatz von zwei individuell einstellbaren Schaltpunkten in einem Sensorgehäuse erreicht. Dies ist viel einfacher, schneller und kostengünstiger als herkömmliche Lösungen, da nur ein Steckplatz verwendet wird. Dadurch werden der Montage- und Verkabelungsaufwand halbiert und Anwendungen können effizient gelöst werden.AnwendungenKomponentenerkennung im Robotergreifer Überwachung der Greiferfunktion Teiledifferenzierung beim Greifen Prüfen Sie das Vorhandensein und die Endposition des Teils in der Ladeplatte Ein Sensor mit zwei Schaltpositionen zur Endpositionsüberwachung Überwachung von Klemmzylindern Greiferüberwachung mit dem MZ2
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetischer Zylindersensor
Versorgungsspannung:
12 → 30V dc
Serie:
MZ2Q
LED-Anzeige:
Ja
Verwendbar mit:
T-Slot
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Ausgangsanschluss:
Draht
Weitere Suchbegriffe: Reed-Sensor, Reedkontakt, Reedschalter, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick magnet magnetischer näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, sick magnetischer näherungsschalter, 2128664, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Sick, MZ2QFTZPSKR0, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 71,00*
€ 89,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,42*
€ 90,56*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,56*
€ 94,29*
€ 5,46*
ab € 82,70*
€ 100,40*
Frei Haus
ab € 86,61*
€ 104,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.