Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C Verschlussstopfen 6mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129116
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00040600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zubehörtyp = Verschlussstopfen
Rohrgröße = 6mm
Serie = Pneufit C
Material = Kunststoff
Chemikalienbeständig = Nein
Lebensmittelqualität = Nein
Außendurchmesser = 6mm

Die Steckerfittings IMI Norgren Pneufit Serie C0004 sind sofort einsatzbereit und bieten eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Der Stecker hat einen Innen- und Außendurchmesser von 6 mm.Gesamtlänge = 34 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Verschlussstopfen
Rohrgröße:
6mm
Serie:
Pneufit C
Material:
Kunststoff
Chemikalienbeständig:
Nein
Lebensmittelqualität:
Nein
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffstopfen (Labor), Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Verschlussstopfen (Rohr), imi norgren originalteile, 2129116, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Zubehör für pneumatische Anschlüsse, Norgren, C00040600, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fitting Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,75*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,775*
2 Tage
175
10
€ 8,90*
ab € 0,67*
€ 1,06*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,93*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.