Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren PNEUFIT Gewinde-zu-Rohr, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, R3/8 Stecker, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129176
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01250638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = R 3/8
Pneumatik-Anschlusstyp = Gewinde-zu-Rohr
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R3/8 Stecker
Serie = PNEUFIT
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = R3/8
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = Gerade°C

Der gerade Stecker-/Kegeladapter IMI Norgren Pneufit C0012 ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Steckverbinder A = 6 mm Steckverbinder B = R3/8 Betriebsdruck = 10 bar Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
R 3/8
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gewinde-zu-Rohr
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R3/8 Stecker
Serie:
PNEUFIT
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
R3/8
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
Gerade°C
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, norgren geradverschraubung, imi norgren originalteile, 2129176, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, C01250638, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,06*
€ 1,42*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,43*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,294*
€ 1,773*
56 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,90*
ab € 1,79*
€ 2,34*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,773*
€ 2,10987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,743*
€ 2,07417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,693*
€ 2,01467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,524*
€ 1,81356
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,294*
€ 1,53986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.