Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R3/8, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129188
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01251238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Stecker A = 12-mm-Steckanschluss
Stecker B = R 3/8
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R3/8
Serie = Pneufit C
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 12 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = R3/8
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = Gerade

Der gerade Stecker-/Kegeladapter IMI Norgren Pneufit C0012 ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Steckverbinder A = 12 mm Steckverbinder B = R3/8 Betriebsdruck = 10 bar Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Stecker A:
12-mm-Steckanschluss
Stecker B:
R 3/8
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R3/8
Serie:
Pneufit C
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 12 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
R3/8
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, norgren geradverschraubung, imi norgren originalteile, steckfitting winkel, 2129188, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, C01251238, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 1,97*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,99*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,804*
€ 2,419*
2 Tage
19
10
€ 8,90*
ab € 2,52*
€ 3,27*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,419*
€ 2,87861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,409*
€ 2,86671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,329*
€ 2,77151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,144*
€ 2,55136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,084*
€ 2,47996
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.