Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Messing-Fittings
>
Messing-Bogen
>
Artikel
Norgren Pneufit C Schwenkbares Winkelstück, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/4, M.Loch ø 6mm, 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2129194
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
C01470628
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Stecker A = R 1/4
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schwenkbares Winkelstück
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/4
Serie = Pneufit C
Modellnummer = Pneufit
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = 90°°C
Der 90°-Winkeladapter IMI Norgren Pneufit C00147 ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Steckverbinder A = 6 mm Steckverbinder B = R1/4 Betriebsdruck = 10 bar Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Stecker A:
R 1/4
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schwenkbares Winkelstück
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/4
Serie:
Pneufit C
Modellnummer:
Pneufit
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
90°°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
IMI Norgren Originalteile
,
IMI-Originalteile
,
Norgren-Originalteile
,
Messing-Bogen
,
Messing-Winkel
,
PU-Rohr
,
Druckluft Winkelstück
,
Pneumatik Winkelstück
,
Winkelstück
,
messing-winkel 90°
,
imi norgren originalteile
,
winkelstück messing
,
2129194
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Norgren
,
C01470628
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
,
IMI Norgren
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,29*
€ 1,77*
Lager 183
2 Tage
25
1
€ 10,00*
ab € 1,68*
€ 2,00*
Lager 4065
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,01*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,551*
€ 2,158*
Lager 955
2 Tage
18
10
€ 8,90*
ab € 2,16*
€ 2,93*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 21,58* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen