Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneufit C Schwenkbares Winkelstück, Gewinde-zu-Rohr, PBT, R1/2, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129200
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C01470848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Stecker A = R 1/2
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Schwenkbares Winkelstück
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/2
Serie = Pneufit C
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = 90°°C

Der 90°-Winkeladapter IMI Norgren Pneufit C00147 ist sofort einsatzbereit und bietet eine schnelle Montage ohne Werkzeug und einen optimalen Durchfluss. Diese Armaturen haben ein vernickeltes Messinggehäuse mit lösbarem Edelstahl-Haltering zum Greifen von Nylon- oder Polyurethan-Rohren (85- oder 95-Durometer). Die vernickelten Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer.Steckverbinder A = 8 mm Steckverbinder B = R1/2 Betriebsdruck = 10 bar Sofortige Qualitätsabdichtung mit silikonfreier U-Verpackung Umgebungstemperatur = -20 °C bis 60 °C. Medium = Druckluft
Weitere Informationen:
Stecker A:
R 1/2
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Schwenkbares Winkelstück
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/2
Serie:
Pneufit C
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
90°°C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,33*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,36*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,108*
€ 2,882*
2 Tage
19
10
€ 8,90*
ab € 2,97*
€ 3,88*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,19*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,882*
€ 3,42958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,772*
€ 3,29868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,518*
€ 2,99642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,478*
€ 2,94882
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.