Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mini ISO Ventilsteckverbinder DIN 43650 3P+E / 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129337
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V10027-D00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Kontakt-Format = 3P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650
Betriebsspannung = 240 V ac
Serie = Mini ISO

Der 15-mm-Magnetsteckverbinder IMI Norgren V100 in Industriestandard-Ausführung.Spannung = 250 V ac/dc Elektrischer Anschluss = DIN EN 175301-803 Schutzklasse = IP65 Kabellänge = 1 m
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650
Betriebsspannung:
240 V ac
Serie:
Mini ISO
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Hosiden Stecker, Mini-DIN Steckverbinder, norgren gerätestecker, gerätestecker, 2129337, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Norgren, V10027D00, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,51*
€ 5,33*
42 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,72*
€ 5,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,56*
2 Tage
17
1
€ 8,90*
ab € 3,86*
€ 5,70*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.