Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 65mm / Außen-Ø 140mm, Breite 33mm 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2130089
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6313
EAN/GTIN:
     7316577742001
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Innendurchmesser = 65mm
Außendurchmesser = 140mm
Axiallager-Breite = 33mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 60kN
Dynamische Traglast = 97.5kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Flanschaussendurchmesser = 140mm

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 65 mm und einen Außendurchmesser von 140 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
65mm
Außendurchmesser:
140mm
Axiallager-Breite:
33mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
60kN
Dynamische Traglast:
97.5kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Flanschaussendurchmesser:
140mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, 2130089, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6313, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 21,77*
€ 28,79*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 27,81*
€ 36,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 44,94*
3 Tage
13
€ 7,90*
ab € 36,94*
€ 46,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,61*
€ 57,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6313
ab € 36,80*
Ähnlich
SNR
6313
ab € 32,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.