Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Zeichen für Social Distancing mit Piktogramm: Social Distancing, Vinyl, B 435mm, H 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2130987
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     307919
EAN/GTIN:
     0888434436097
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Beschriftung = Social Distancing
Material = Vinyl
Höhe = 435 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Mit COVID-Bezug = Ja
Farbe = Blau/Weiß
Breite = 435mm

Das gerade 3D-Sicherheitsschild Brady Go ist ein Bodenschild für soziale Distanzierung während COVID-19. Dieses auffällige Design hält jeden über den richtigen Abstand für soziale Distanzierung auf dem laufenden. Er besteht aus einem abnehmbaren, neu positionierbaren Vinyl.Er kann schnell und einfach bewegt und erneut aufgetragen werden Es kann entfernt werden, ohne Spuren zu hinterlassen Es hat eine weiße auf blaue Farbe Sie hat eine rechteckige Form
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Social Distancing
Material:
Vinyl
Höhe:
435 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Mit COVID-Bezug:
Ja
Farbe:
Blau/Weiß
Breite:
435mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.