Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Überlastrelais 160 kW, TP 1 Öffner + 1 Schließer, 1000 V / 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2130996
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB2153-4FW2
EAN/GTIN:
     4011209638365
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 200 A
Kontaktnennstrom = 200 A
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = TP
Leistung = 160 kW
Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer
Steuerspannung = 1000 V

Das Siemens Überlastrelais 50-200 A für Motorschutz mit Größe S6, Klasse 5..30e. Er verfügt über eine Schützmontage oder eine eigenständige Installation mit 4 Haupt- und Hilfsstromkreisen mit Schraube. Er wird für die Terminal manuelle automatische Rückstellung, interne Erdschlusserkennung, Halbleiterüberlastrelais SIRIUS 3rb2 für den inversen zeitverzögerten Schutz von Lasten mit normalem und schwerem Start gegen übermäßige Temperaturanstiege durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall verwendet.Einfach Intelligent Verschiedene Einstellbereiche
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
200 A
Kontaktnennstrom:
200 A
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
TP
Leistung:
160 kW
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Steuerspannung:
1000 V
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, überlastrelais siemens 50-200a, mf-r sicherung, motorschutzrelais siemens, 2130996, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB21534FW2, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,72*
€ 217,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,00*
€ 217,85*
Frei Haus
ab € 200,88*
€ 239,77*
Frei Haus
ab € 212,40*
€ 252,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,60*
€ 291,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,00*
€ 334,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.