Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Überlastrelais 0,75 kW, 1,1 kW, 690 V ac / 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131125
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-1BB1
EAN/GTIN:
     4011209781818
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 2 A
Kontaktnennstrom = 2 A
Reihe = SIRIUS
Leistung = 0,75 kW, 1,1 kW
Steuerspannung = 690 V ac

Das Siemens Überlastrelais hat Strom von 1,4 bis 1,6 A.Hauptstromkreis ist eine Schraube Der Hilfsstromkreis ist eine manuelle Schraubrückstellung Nennstrom 1,4 bis 1,6 A.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
2 A
Kontaktnennstrom:
2 A
Reihe:
SIRIUS
Leistung:
0,75 kW, 1,1 kW
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, siemens industrierelais, industrierelais, 2131125, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21161BB1, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,32*
€ 42,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,95*
€ 45,26*
€ 5,46*
ab € 39,83*
€ 50,22*
Frei Haus
ab € 42,00*
€ 52,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,74*
€ 61,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.