Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Überlastrelais 15 kW, 18,5 kW, 22 kW, 690 V ac / 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131137
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2126-4NC0
EAN/GTIN:
     4011209781214
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 28 A
Kontaktnennstrom = 3 A
Reihe = SIRIUS
Leistung = 15 kW, 18,5 kW, 22 kW
Steuerspannung = 690 V ac

Das Siemens Überlastrelais hat einen Strom von 23 bis 28 A.Hauptstromkreis ist Federklemme. Terminal Hilfsstromkreis ist Terminal mit Federanschluss, manuelle automatische Rückstellung Nennstrom: 23 bis 28 A.
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
28 A
Kontaktnennstrom:
3 A
Reihe:
SIRIUS
Leistung:
15 kW, 18,5 kW, 22 kW
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, siemens industrierelais, industrierelais, 2131137, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21264NC0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,58*
€ 56,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,99*
€ 58,50*
€ 5,46*
ab € 51,33*
€ 65,06*
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 68,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 107,02*
€ 127,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.