Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2131535 Herst.-Nr.: C13T26614010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit Druckermarke = Epson Tintenformat = Patrone Patronenmodell = C13T26614010 Farbe = Schwarz Patronen pro Packung = 1 Ungefährer Seitenertrag = 250
Die Epson DURABrite Ultra-Tinte erzeugt professionell aussehende Dokumente, die wasser- und hellerbeständig sind. Seine schnell trocknenden Eigenschaften machen ihn großartig für doppelseitigen Druck und es gibt eine erschwingliche Patrone für jeden Benutzer mit Standard- und XL-Größen.Minimiert das Risiko von Verschmieren Wirtschaftlicher Tintensatz der Serie 34 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit Druckermarke: | Epson | Tintenformat: | Patrone | Patronenmodell: | C13T26614010 | Farbe: | Schwarz | Patronen pro Packung: | 1 | Ungefährer Seitenertrag: | 250 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce WorkForce WF-100 W; Workforce WorkForce WF-110 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, 2131535, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucken und Scannen, Epson, C13T26614010, Computing & Peripherals, Printing & Scanning, Printer Ink |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 15,45* | € 20,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,53* | € 20,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,68* | € 20,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,68* | € 20,61* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 19,79* | € 26,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|