Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson C13T27124012 Druckerpatrone für Epson Patrone Cyan 1 Stk./Pack Seitenertrag 2200
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2131543
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T27124012
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zur Verwendung mit Druckermarke = Epson
Tintenformat = Patrone
Patronenmodell = C13T27124012
Farbe = Cyan
Patronen pro Packung = 1
Ungefährer Seitenertrag = 2200
Die Epson DURABrite Ultra-Tinte erzeugt professionell aussehende Dokumente, die wasser- und hellerbeständig sind. Seine schnell trocknenden Eigenschaften machen ihn großartig für doppelseitigen Druck und es gibt eine erschwingliche Patrone für jeden Benutzer mit Standard- und XL-Größen.Minimiert das Risiko von Verschmieren Wirtschaftlicher Tintensatz der Serie 34
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit Druckermarke:
Epson
Tintenformat:
Patrone
Patronenmodell:
C13T27124012
Farbe:
Cyan
Patronen pro Packung:
1
Ungefährer Seitenertrag:
2200
Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce WF-3600 Series; Workforce WorkForce WF-3620 DWF; Workforce WorkForce WF-3620 WF; Workforce WorkForce WF-3640 DTWF; Workforce WorkForce WF-7110 DTW; Workforce WorkForce WF-7210 DTW; Workforce WorkForce WF-7600 Series; Workforce WorkForce WF-7610 DWF; Workforce WorkForce WF-7615 DWF; Workforce WorkForce WF-7620 DTWF; Workforce WorkForce WF-7700 Series; Workforce WorkForce WF-7710 DWF; Workforce WorkForce WF-7715 DWF; Workforce WorkForce WF-7720 DTWF
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Drucken und Scannen
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
Wiederaufbereitete Druckerpatronen
,
Wiederaufbereitete Tintenpatronen
,
epson druckerpatrone cyan
,
druckerpatrone epson
,
druckerpatrone epson cyan
,
2131543
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Drucken und Scannen
,
Epson
,
C13T27124012
,
Computing & Peripherals
,
Printing & Scanning
,
Printer Ink
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 339
4 Tage
32
1
€ 4,15*
ab € 21,81*
€ 27,77*
Lager 914
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,02*
€ 27,93*
Lager 6963
2 Tage
200
1
€ 4,50*
ab € 22,89*
€ 28,99*
Lager 854
2 Tage
245
1
€ 7,50*
ab € 22,98*
€ 29,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,26*
€ 39,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Gelb
Epson
C13T27044010
ab € 8,24*
Ähnlich
Epson Alarm clock 27 DURABrite Ultra Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Standardertrag Schwarz
Epson
C13T27014010
ab € 13,14*
Ähnlich
Epson Alarm clock Multipack 3-colour 27 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27054012
ab € 8,74*
Ähnlich
Epson Alarm clock Multipack 3-colour 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27154012
ab € 64,48*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Black 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27114012
ab € 27,76*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Black 27XXL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27914012
ab € 38,27*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Cyan 27 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27024012
ab € 8,12*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Magenta 27 DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27034012
ab € 8,21*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Magenta 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27134012
ab € 21,72*
Ähnlich
Epson Alarm clock Singlepack Yellow 27XL DURABrite Ultra Ink
Epson
C13T27144012
ab € 21,68*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27114010 schwarz 27XL
Ampertec
ab € 17,76*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27124010 cyan 27XL
Ampertec
ab € 15,82*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27134010 magenta 27XL
Ampertec
ab € 15,84*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T27144010 yellow 27XL
Ampertec
ab € 15,86*
Ähnlich
Ampertec Tinte ersetzt Epson C13T279140 schwarz 27XXL
Ampertec
C13T279140
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen